Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.4060 pulg.
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Anillo interior Ancho0.2810 pulg.
- Desalineación Ángulo11 o
- Ancho del anillo exterior0.2180 pulg.
- Exterior Diámetro0.5625 pulg.
- Peso0.014 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 17-4 PH
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable 17-4 PH
- Capacidad de carga estática radial4875 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial