Motion
G1805LH
Estación de lavado de ojos de emergencia 90° giratoria - Montaje en cubierta, Orientación de montaje en cubierta: izquierda
Artículo MI #07006055
No. Fabricante G1805LH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de lavado de ojos de emergencia 90° giratoria - Montaje en cubierta, Orientación de montaje en cubierta: izquierda
Artículo MI #07006055
No. Fabricante G1805LH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Orientación del montaje en cubierta
    Izquierda
  • Código de armonización
    848180.3070
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Cubierta
  • Tipo de producto
    Estaciones de lavado de ojos y rostros

Descripción general

Descripción del fabricante
G1805LH PLATAFORMAS DE LAVADO DE OJOS CON FLUJO AUTOMÁTICO IZQ.
  • Aplicación: lavado de ojos AutoFlow para montaje junto al fregadero. Al balancear el conjunto del cabezal de pulverización horizontalmente sobre el fregadero se activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal de pulverización vuelve a la posición de almacenamiento, cerrando la válvula.Conjunto del cabezal de pulverización: dos cabezales de pulverización GS-Plus. Cada cabezal tiene una tapa antipolvo con tapa abatible, control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.Válvula: válvula tipo tapón IPS 1/2” con juntas tóricas recubiertas de Teflon®. El conjunto del cabezal oscilante del almacenamiento a la posición de funcionamiento abre el orificio y activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal vuelva a la posición de almacenamiento.Depurador: La unidad está equipada con un filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales de pulverización de los residuos en la línea de agua.Montaje: La unidad está montada en el lado derecho del fregadero. Equipado con mango de montaje, asas de posicionamiento, contratuerca y arandela para asegurar la unidad al mostrador.Construcción: latón cromado pulido. Suministro: entrada hembra NPT de 1/2".Firma: señal de identificación que cumple con ANSI.Garantía de calidad: la unidad está completamente montada y se ha probado el agua antes del envío.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good