Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.00 lb
Detalles
- Método de activaciónMando de tracción
- Código de armonización848180.3070
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeGrifo
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
- Aplicación: Los lavados de ojos montados en grifos EyeSafe convierten cualquier grifo en una estación de lavado de ojos de emergencia sin interferir con el funcionamiento normal del grifo. Se puede instalar una unidad EyeSafe en cualquier fregadero, cerca de donde se puedan producir accidentes. En caso de emergencia, la unidad se encuentra y se activa rápidamente, y proporciona un suministro ilimitado de agua potable para enjuagar los ojos del usuario.Funcionamiento: A diferencia de los lavados de ojos convencionales montados en grifos, el G1201 ofrece la capacidad de activar el lavado de ojos con un solo movimiento. La unidad está equipada con una válvula de desvío para el lavado de ojos y una válvula de control independiente para el grifo. Una vez que la unidad está instalada en un grifo, el grifo puede abrirse y dejarse encendido a una temperatura preestablecida. Para utilizar el grifo, el flujo de agua se controla mediante una válvula de bola de cuarto de vuelta y un mando en la parte inferior del lavado de ojos. Para utilizar el lavado de ojos, simplemente tire del mando de la parte delantera del lavado de ojos. Dado que el grifo está abierto, este es el único paso necesario para activar el lavado de ojos. La presión del agua mantiene el lavado de ojos en funcionamiento, dejando las manos libres del usuario. Para volver al funcionamiento normal del grifo, empuje el mando hacia dentro o apague el grifoCabezales de salida: los cabezales de salida están montados a 5" de distancia y proporcionan un flujo de agua suave y aireada. Las cabezas se inclinan hacia delante y hacia dentro hacia el usuario. El ángulo de los cabezales es ajustable para permitir una cobertura completa y evitar salpicaduras. Incluye cubiertas antipolvo flotantes para proteger los cabezales de salida.Válvula de lavado de ojos: válvula desviadora de latón forjado. Válvula de control del grifo: válvula de bola de cuarto de vuelta con bola de latón cromado, sellos de TFE moldeados y mango de plástico. Entrada: el cuerpo tiene rosca hembra de 55/64"-27. Se suministra con tres adaptadores (IPS de 15/16"-27, 13/16"-27 y 3/8") para instalar en los grifos más utilizados, incluidos los grifos de tipo laboratorio.Outlet: amueblado con aireador extraíble en la parte inferior.Garantía de calidad: cada unidad está completamente montada y probada con agua antes del envío.Importante: Los lavados de ojos montados en grifo, ya sean fabricados por Guardian Equipment u otras empresas, requieren dos movimientos para funcionar (encienda el agua, tire del mando para activar el flujo de lavado de ojos). Por lo tanto, Guardian no cree que estas unidades cumplan con las disposiciones de ANSI Z358.1-2014 como unidades de lavado de ojos. Estas unidades están diseñadas únicamente como unidades suplementarias, además de equipos de lavado de ojos dedicados y plomizo instalados en el lugar de trabajo.Los lavados de ojos montados en grifos deben usarse únicamente con agua fría o tibia. El uso de agua caliente puede provocar quemaduras.