Motion
FNYBU20A
Casquillo de cojinete lineal FluoroNyliner - Serie FNYBU, 1.2500 pulg. de diámetro de eje, 2.0000 pulg. de diámetro exterior, 2.6250 pulg. de longitud total, cerrado
Artículo MI #07009128
No. Fabricante FNYBU20A
Precio129.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de cojinete lineal FluoroNyliner - Serie FNYBU, 1.2500 pulg. de diámetro de eje, 2.0000 pulg. de diámetro exterior, 2.6250 pulg. de longitud total, cerrado
Artículo MI #07009128
No. Fabricante FNYBU20A
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
Precio129.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.6250 pulg.
  • Eje Diámetro  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    550 °F
  • Serie
    FNYBU
  • UPC_NO
    662486204657

Descripción general

Descripción del fabricante
FNYBU-20-A CASQUILLO
  • El cojinete de cojinetes FluoroNyliner es un cojinete liso autolubricante.
  • Su gran superficie de contacto le proporciona un excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto, mientras que su diseño simplificado le permite funcionar en entornos altamente contaminados.
  • El FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos y altamente resistentes a la corrosión, lo que lo hace ideal para entornos de lavado o sumergidos.