Motion
CY80L
Seguidor de leva RBC, tipo horquilla (sin pasador), sellado, anillo exterior coronado
Artículo MI #07009221
No. Fabricante CY80L
Precio143.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva RBC, tipo horquilla (sin pasador), sellado, anillo exterior coronado
Artículo MI #07009221
No. Fabricante CY80L
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
Precio143.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    637400005474
  • RPM Máx.
    1310 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400005474

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CON HORQUILLA CORONADA DE 80-L CY
  • Diseñado principalmente para aplicaciones en las que las condiciones de carga exceden las capacidades de los seguidores de leva tipo pasador, o donde se desea el montaje de horquilla
  • El montaje de horquilla proporciona soporte a ambos lados del seguidor de leva y permite el uso de un pasador de alta resistencia
  • Disponible con y sin sellos, y con anillos exteriores coronados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle