Motion
20CFO-SWDS
Ventilador de circulación Schaefer Washdown Duty - 20 in de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de acero inoxidable, caudal de aire de 4395 cfm, color metálico, 1/4 hp, 2.6/1.3 A, monofásico
Artículo MI #07017502
No. Fabricante 20CFO-SWDS
Precio2,766.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de circulación Schaefer Washdown Duty - 20 in de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de acero inoxidable, caudal de aire de 4395 cfm, color metálico, 1/4 hp, 2.6/1.3 A, monofásico
Artículo MI #07017502
No. Fabricante 20CFO-SWDS
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
Precio2,766.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    20 pulg.
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Amperaje
    2.6/1.3 A
  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Material de protección
    Acero inoxidable
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Color de la carcasa
    Metálico
  • Número de Upc del fabricante
    717490940029
  • Flujo de aire máximo
    4395 cfm
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1 fase
  • UPC_NO
    717490940029
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
20CFO-SWDS VENTILADOR
  • Elección de tres tamaños: 20", 24" y 30" de diámetro
  • Protectores de acero inoxidable 304 electropulido resistentes a la corrosión que cumplen con la OSHA
  • Flujo de aire extremadamente alto en comparación con las ofertas de la competencia
  • Soportes para pared de pedestales y acero inoxidable disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron