Motion
MISCC-25-25-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MISCC, Simple, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 25 mm, Orificio - Lateral 2: 25 mm
Artículo MI #07029261
No. Fabricante MISCC-25-25-S
Precio367.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MISCC, Simple, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 25 mm, Orificio - Lateral 2: 25 mm
Artículo MI #07029261
No. Fabricante MISCC-25-25-S
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
Precio367.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    25 mm
  • Orificio - Lado 2
    25 mm
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud del acoplamiento
    65 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 16
  • Peso
    1.226883 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Lubricación
    Sin mantenimiento
  • Número de Upc del fabricante
    044861062302
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    MISCC
  • UPC_NO
    044861062302

Descripción general

Descripción del fabricante
MISCC-25-25-S ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos