Motion
MISCC-15-15
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MISCC, óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 15 mm, Orificio - Lateral 2: 15 mm
Artículo MI #07029527
No. Fabricante MISCC-15-15
Precio108.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MISCC, óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 15 mm, Orificio - Lateral 2: 15 mm
Artículo MI #07029527
No. Fabricante MISCC-15-15
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
Precio108.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    15 mm
  • Orificio - Lado 2
    15 mm
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    50.000 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5 x 16
  • Peso
    0.418283 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861962091
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    MISCC
  • UPC_NO
    044861962091

Descripción general

Descripción del fabricante
MISCC-15-15 ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"