Motion
MISCC-14-14-SKW
Acoplamiento de sujeción estándar de una pieza para la industria métrica con ranura - Serie MISCC, Normal, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 14 mm, Orificio - Lateral 2: 14 mm
Artículo MI #07029529
No. Fabricante MISCC-14-14-SKW
Precio325.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar de una pieza para la industria métrica con ranura - Serie MISCC, Normal, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 14 mm, Orificio - Lateral 2: 14 mm
Artículo MI #07029529
No. Fabricante MISCC-14-14-SKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio325.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    14 mm
  • Orificio - Lado 2
    14 mm
  • Llavero - Lado 1
    0,1980 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,6420 pulg.
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5 x 16
  • Peso
    0.400403 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861993576
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    MISCC
  • UPC_NO
    044861993576

Descripción general

Descripción del fabricante
MISCC-14-14-SKW ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos