Motion
MISCC-08-08-KW
Acoplamiento de sujeción estándar de una pieza para la industria métrica con ranura - Serie MISCC, óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 8 mm, Orificio - Lateral 2: 8 mm
Artículo MI #07029560
No. Fabricante MISCC-08-08-KW
Precio105.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar de una pieza para la industria métrica con ranura - Serie MISCC, óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 8 mm, Orificio - Lateral 2: 8 mm
Artículo MI #07029560
No. Fabricante MISCC-08-08-KW
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
Precio105.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    8 mm
  • Orificio - Lado 2
    8 mm
  • Llavero - Lado 1
    0,0800 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,3540 pulg.
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Longitud total
    35.000 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3 x 10
  • Peso
    0.098648 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861993958
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    MISCC
  • UPC_NO
    044861993958

Descripción general

Descripción del fabricante
MISCC-08-08-KW ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"