Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras15 mm
- Tamaño de la entrada3/8 NPT
- Longitud total16 pulg.
- Accidente cerebrovascular1 pulg.
- Peso de la herramienta14.75 lb
Detalles
- Consumo de aire28 cfm
- Estilo de plato de garrasHexagonal
- Tipo de servicioTrabajo industrial
- Estilo de mangoCuello de cisne
- Tasa de impacto2500 lpm
- MaterialAluminio
- Tipo de reténCañón ranurado con resorte de bloqueo
Descripción general
- Ya sea que esté trabajando en construcción o demolición, los martillos de astillar de la serie A son excelentes para cualquier trabajo
- Con su increíble relación potencia/peso, estos martillos aumentarán la productividad y facilitarán el trabajo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación