Motion
Y-E081C010401AM01

ROLLON CORP
Y-E081C010401AM01

Actuador de guía de transmisión de banda de raíl de perfil - Serie ELM, tamaño: 80 mm, carrera de 500 mm, longitud total de 1040 mm
Artículo MI #07051596
No. Fabricante Y-E081C010401AM01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
Y-E081C010401AM01

Actuador de guía de transmisión de banda de raíl de perfil - Serie ELM, tamaño: 80 mm, carrera de 500 mm, longitud total de 1040 mm
Artículo MI #07051596
No. Fabricante Y-E081C010401AM01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1040 mm
  • Tamaño
    80 mm
  • Accidente cerebrovascular
    500 mm
  • Peso
    34.1716 lb

Detalles

  • Aceleración
    50 m/s2
  • Tipo de carro
    SP
  • Mecanismo de accionamiento
    Cinturón dentado
  • Manipulación
    Derecha
  • Carga por carro Dynamic Fx
    1170 N
  • Carga por carro dinámico Fy
    34800 N
  • Carga por carro dinámica Fz
    34800 N
  • Carga por carro Fx estático
    2013 N
  • Carga por carro estática Fy
    43400 N
  • Carga por carro Fz estática
    43400 N
  • Tipo de raíl
    Guía lineal del cojinete de bolas
  • Repetibilidad
    0.05 mm
  • Sección
    Bolas o rodillos
  • Serie
    ELM
  • Velocidad
    5 m/s
  • Momento estático por carro Dyn Mx
    440 N-m
  • Momento estático por carruaje Dyn My
    2540 N-m
  • Momento estático por carro Dyn Mz
    2540 N-m
  • Momento estático por carro Mx estático
    570 N-m
  • Momento estático por carruaje estático Mi
    3168 N-m
  • Momento estático por carro Mz estático
    3168 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
Y-E081C010401AM01 E08SP ACT S=500MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto