Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3540 mm
- Tamaño80 mm
- Accidente cerebrovascular3000 mm
- Peso89.2871 lb
Detalles
- Aceleración50 m/s2
- Tipo de carroSP
- Mecanismo de accionamientoCinturón dentado
- ManipulaciónDerecha
- Carga por carro Dynamic Fx1170 N
- Carga por carro dinámico Fy34800 N
- Carga por carro dinámica Fz34800 N
- Carga por carro Fx estático2013 N
- Carga por carro estática Fy43400 N
- Carga por carro Fz estática43400 N
- Tipo de raílGuía lineal del cojinete de bolas
- Repetibilidad0.05 mm
- SecciónBolas o rodillos
- SerieELM
- Velocidad5 m/s
- Momento estático por carro Dyn Mx440 N-m
- Momento estático por carruaje Dyn My2540 N-m
- Momento estático por carro Dyn Mz2540 N-m
- Momento estático por carro Mx estático570 N-m
- Momento estático por carruaje estático Mi3168 N-m
- Momento estático por carro Mz estático3168 N-m
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto