Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1695 mm
- Tamaño110 mm
- Accidente cerebrovascular1000 mm
- Peso80.4686 lb
Detalles
- Aceleración50 m/s2
- Tipo de carroSP
- Mecanismo de accionamientoCinturón dentado
- ManipulaciónIzquierda
- Carga por carro Dynamic Fx2940 N
- Carga por carro dinámico Fy55000 N
- Carga por carro dinámica Fz55000 N
- Carga por carro Fx estático4440 N
- Carga por carro estática Fy79000 N
- Carga por carro Fz estática79000 N
- Tipo de raílGuía lineal del cojinete de bolas
- Repetibilidad0.05 mm
- SecciónBolas o rodillos
- SerieELM
- Velocidad5 m/s
- Momento estático por carro Dyn Mx780 N-m
- Momento estático por carruaje Dyn My4950 N-m
- Momento estático por carro Dyn Mz4950 N-m
- Momento estático por carro Mx estático1180 N-m
- Momento estático por carruaje estático Mi7110 N-m
- Momento estático por carro Mz estático7110 N-m
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto