Motion
Y-L082Z035562TM01

ROLLON CORP
Y-L082Z035562TM01

Actuador lineal accionado por correa - Serie E-Smart, tamaño: 80 mm, carrera de 3000 mm, longitud total de 3556 mm
Artículo MI #07051627
No. Fabricante Y-L082Z035562TM01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
Y-L082Z035562TM01

Actuador lineal accionado por correa - Serie E-Smart, tamaño: 80 mm, carrera de 3000 mm, longitud total de 3556 mm
Artículo MI #07051627
No. Fabricante Y-L082Z035562TM01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3556 mm
  • Tamaño
    80 mm
  • Accidente cerebrovascular
    3000 mm
  • Peso
    75.1996 lb

Detalles

  • Aceleración
    50 m/s2
  • Tipo de carro
    SP2
  • Mecanismo de accionamiento
    Cinturón dentado
  • Manipulación
    Izquierda o derecha
  • Carga por carro Dynamic Fx
    1459 N
  • Carga por carro dinámico Fy
    36637 N
  • Carga por carro dinámica Fz
    36637 N
  • Carga por carro Fx estático
    2250 N
  • Carga por carro estática Fy
    51260 N
  • Carga por carro Fz estática
    51260 N
  • Tipo de raíl
    Guía lineal del cojinete de bolas
  • Repetibilidad
    0.1 mm
  • Sección
    Bolas
  • Serie
    Inteligencia electrónica
  • Velocidad
    4 m/s
  • Momento estático por carro Dyn Mx
    372 N-m
  • Momento estático por carruaje Dyn My
    1339 N-m
  • Momento estático por carro Dyn Mz
    1339 N-m
  • Momento estático por carro Mx estático
    520 N-m
  • Momento estático por carruaje estático Mi
    1874 N-m
  • Momento estático por carro Mz estático
    1874 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
Y-L082Z035562TM01 L08SP2 ACT S=3000MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto