Motion
Y-R161C035701AM01

ROLLON CORP
Y-R161C035701AM01

Actuador lineal accionado por correa - Serie Robot, tamaño: 160 mm, carrera de 3000 mm, longitud total de 3570 mm
Artículo MI #07051642
No. Fabricante Y-R161C035701AM01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
Y-R161C035701AM01

Actuador lineal accionado por correa - Serie Robot, tamaño: 160 mm, carrera de 3000 mm, longitud total de 3570 mm
Artículo MI #07051642
No. Fabricante Y-R161C035701AM01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3570 mm
  • Tamaño
    160 mm
  • Accidente cerebrovascular
    3000 mm
  • Peso
    171.9604 lb

Detalles

  • Aceleración
    50 m/s2
  • Tipo de carro
    SP
  • Mecanismo de accionamiento
    Cinturón dentado
  • Manipulación
    Derecha
  • Carga por carro Dynamic Fx
    2772 N
  • Carga por carro dinámico Fy
    69600 N
  • Carga por carro dinámica Fz
    69600 N
  • Carga por carro Fx estático
    4662 N
  • Carga por carro estática Fy
    86800 N
  • Carga por carro Fz estática
    86800 N
  • Tipo de raíl
    Guía lineal del cojinete de bolas
  • Repetibilidad
    0.05 mm
  • Sección
    Bolas o rodillos
  • Serie
    Robot
  • Velocidad
    5 m/s
  • Momento estático por carro Dyn Mx
    3957 N-m
  • Momento estático por carruaje Dyn My
    5533 N-m
  • Momento estático por carro Dyn Mz
    5533 N-m
  • Momento estático por carro Mx estático
    4935 N-m
  • Momento estático por carruaje estático Mi
    6901 N-m
  • Momento estático por carro Mz estático
    6901 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
Y-R161C035701AM01 R16SP ACT S=3000MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"