Motion
GNMO200P1V
Bolsa de filtro de líquido monofilamento de nailon - 200 μm, 7.06 pulg. de diámetro, 16.50 pulg. de largo, cierre a presión de plástico de alta temperatura
Artículo MI #07059038
No. Fabricante GNMO200P1V
Precio9.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de filtro de líquido monofilamento de nailon - 200 μm, 7.06 pulg. de diámetro, 16.50 pulg. de largo, cierre a presión de plástico de alta temperatura
Artículo MI #07059038
No. Fabricante GNMO200P1V
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
Su precio$9.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bolsa
    7.06 pulg.
  • Longitud de la bolsa
    16.50 pulg.

Detalles

  • Material de la bolsa
    Malla - Monofilamento de nailon
  • Clasificación de micras
    200 μm
  • Tipo de costura
    Cosido
  • Estilo de anillo superior
    Sello a presión de plástico de alta temperatura

Descripción general

Descripción del fabricante
GNMO200P1V BOLSA DE FILTRO 369-0200P1V
  • Clasificaciones de micras de 1 a 1500
  • Medios de caída de flujo alto/baja presión
  • Filtración de retención de superficie
  • Amplia compatibilidad química
  • Construcción cosida
  • Manipulación estándar en todas las bolsas
  • Desprendimiento sin fibra
  • Alta eficiencia de eliminación
  • Clasificaciones de temperatura a 400°F
  • Construcción sin silicona
  • Eliminación económica de contaminantes no deformables
  • Cumplir con las normativas de la FDA para el contacto en virtud del Título 21, Sección 177.1520

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron