Motion
DS24324
Labios dobles, calibre de 24 mm, material de caucho, 32 mm OD, ancho general de 4 mm
Artículo MI #07060441
No. Fabricante DS24324
Precio23.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Labios dobles, calibre de 24 mm, material de caucho, 32 mm OD, ancho general de 4 mm
Artículo MI #07060441
No. Fabricante DS24324
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
Precio23.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    24 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Diámetro del eje
    24 mm
  • Ancho
    4 mm

Detalles

  • Material
    Goma
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    De 6 a 8 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 100 °C
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Labios dobles

Descripción general

Descripción del fabricante
DS24324 JUNTA DE LABIOS DOBLE F/NRB

You May Also Like