Motion
LRTZ11012541
Anillo interior - Orificio de 110 mm, 125 mm OD
Artículo MI #07061049
No. Fabricante LRTZ11012541
Precio305.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 110 mm, 125 mm OD
Artículo MI #07061049
No. Fabricante LRTZ11012541
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
Precio305.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Peso
    1.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    140000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ11012541 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 110 mm, un diámetro exterior de 125 mm, un ancho total de 41 mm y un peso de 1.92 lb, construido para maquinaria pesada que requiere un soporte de carrera interior robusto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ11012541
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    322000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ11012541 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron