Motion
LRTZ121623
Anillo interior - Orificio de 12 mm, 16 mm OD
Artículo MI #07061052
No. Fabricante LRTZ121623
Precio21.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 12 mm, 16 mm OD
Artículo MI #07061052
No. Fabricante LRTZ121623
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
Precio21.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    15500 N
  • Descripción larga
    El LRTZ121623 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 23 mm y un peso de 0.03 lb, diseñado para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ121623
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    20400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ121623 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"