Motion
LRTZ253025
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD
Artículo MI #07061065
No. Fabricante LRTZ253025
Precio27.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD
Artículo MI #07061065
No. Fabricante LRTZ253025
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
Precio27.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    25.5 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    47000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ253025 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 25.5 mm y un peso de 0.09 lb, diseñado para soporte de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido en maquinaria.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ253025
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    76500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ253025 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good