Motion
LRTZ323830
Anillo interior - Orificio de 32 mm, 38 mm OD
Artículo MI #07061071
No. Fabricante LRTZ323830
Precio47.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 32 mm, 38 mm OD
Artículo MI #07061071
No. Fabricante LRTZ323830
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
Precio47.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Diámetro exterior
    38 mm
  • Ancho general
    30.5 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    64200 N
  • Descripción larga
    El LRTZ323830 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 30.5 mm y un peso de 0.17 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja industriales que requieren una manipulación de carga consistente.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ323830
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    121000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ323830 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron