Motion
LRTZ354221
Anillo interior - Orificio de 35 mm, 42 mm OD
Artículo MI #07061074
No. Fabricante LRTZ354221
Precio32.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 35 mm, 42 mm OD
Artículo MI #07061074
No. Fabricante LRTZ354221
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
Precio32.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    30100 N
  • Descripción larga
    El LRTZ354221 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 21 mm y un peso de 0.15 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja industriales compactos.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ354221
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    46300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ354221 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron