Motion
LRTZ556346
Anillo interior - Orificio de 55 mm, 63 mm OD
Artículo MI #07061084
No. Fabricante LRTZ556346
Precio88.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 55 mm, 63 mm OD
Artículo MI #07061084
No. Fabricante LRTZ556346
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
Precio88.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    63 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    89400 N
  • Descripción larga
    El LRTZ556346 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 63 mm, un ancho total de 46 mm y un peso de 0.57 lb, diseñado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ556346
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    171000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ556346 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good