Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general80 mm
- Peso1.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica124000 N
- Descripción largaEl LRTZ708055 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 70 mm, un diámetro exterior de 80 mm, un ancho total de 80 mm y un peso de 1.10 lb, diseñado para sistemas industriales de alta resistencia que utilizan rodamientos de rodillos de aguja de alta capacidad.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ708055
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática281000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación