Motion
RNA69/28UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 32 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #07061283
No. Fabricante RNA69/28UU
Precio205.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 32 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #07061283
No. Fabricante RNA69/28UU
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
Precio205.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    38900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA69/28UU tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para sistemas industriales sellados.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA69
  • Capacidad de carga estática
    59100 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA69/28UU NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

Los clientes también compraron