Motion
RNA6912UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 68 mm, 85 mm OD, 45 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #07061290
No. Fabricante RNA6912UU
Precio396.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 68 mm, 85 mm OD, 45 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #07061290
No. Fabricante RNA6912UU
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
Precio396.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    93400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA6912UU cuenta con un diámetro de orificio de 68 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 45 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones selladas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA69
  • Capacidad de carga estática
    186000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA6912UU NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

Los clientes también compraron