Motion
RNAF10012030
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 100 mm, 120 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061299
No. Fabricante RNAF10012030
Precio312.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 100 mm, 120 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061299
No. Fabricante RNAF10012030
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
Precio312.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    72500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAF10012030 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 100 mm, un diámetro exterior de 120 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de engranajes y ejes de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    191000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF10012030 NRB MÉTRICO/TIPO MECANIZADO
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"