Motion
RNAF162812
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 16 mm, 28 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061304
No. Fabricante RNAF162812
Precio44.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 16 mm, 28 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061304
No. Fabricante RNAF162812
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
Precio44.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    10500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAF162812 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho general de 12 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial ligera.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    10900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF162812 NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

Los clientes también compraron