Motion
RNAF223013
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061309
No. Fabricante RNAF223013
Precio43.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061309
No. Fabricante RNAF223013
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
Precio43.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    10200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAF223013 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 13 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para equipos giratorios.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    15200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF223013 NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

Los clientes también compraron