Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho24 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica21200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNAFW203224 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho general de 24 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para variadores industriales.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieARNFW
- Capacidad de carga estática28600 N
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto