Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter30 mm
- Outside Diameter40 mm
- Overall Width26 mm
Details
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica24200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNAFW304026 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 26 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para conjuntos mecánicos.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieARNFW
- Capacidad de carga estática43400 N
Descripción general
Descripción del fabricante
RNAFW304026 NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
- Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View brochure - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View brochure