Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro18 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica6420 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLAM1212 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 18 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para bombas, sistemas de engranajes y motores eléctricos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLAM1212
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLAM
- Capacidad de carga estática7490 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto