Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.15 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica23400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLAM4520 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.15 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes, equipos de construcción y sistemas de transmisión de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLAM4520
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLAM
- Capacidad de carga estática54000 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto