Motion
CRBS508AUUT1
Cojinete de rodillo cruzado delgado - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 50 mm, Diámetro exterior de 66 mm, Ancho total de 8 mm
Artículo MI #07067473
No. Fabricante CRBS508AUUT1
Precio457.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo cruzado delgado - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 50 mm, Diámetro exterior de 66 mm, Ancho total de 8 mm
Artículo MI #07067473
No. Fabricante CRBS508AUUT1
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
Precio457.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    66 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557020568
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4680 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5810 N
  • Serie
    CRBS
  • UPC_NO
    4549557020568

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBS508AUUT1 50 MM
  • Diámetro exterior pequeño y ancho estrecho
  • Tipo sellado de dos lados con separador y espacio libre T1

También puede gustarle

Los clientes también compraron