Motion
CRBF2512ATUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF2512ATUUT1

Rodamiento de rodillos cruzados con orificio de montaje - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 25 mm, Diámetro exterior de 80 mm, Ancho total de 12 mm
Artículo MI #07067489
No. Fabricante CRBF2512ATUUT1
Precio508.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF2512ATUUT1

Rodamiento de rodillos cruzados con orificio de montaje - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 25 mm, Diámetro exterior de 80 mm, Ancho total de 12 mm
Artículo MI #07067489
No. Fabricante CRBF2512ATUUT1
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
Su precio$508.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557019302
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8610 N
  • Capacidad de carga estática radial
    10600 N
  • Serie
    CRBF
  • UPC_NO
    4549557019302

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBF2512ATUUT1 25 MM
  • Orificios de montaje en anillos interiores y exteriores para facilitar la instalación
  • El diseño inseparable integra el anillo interior y exterior en una estructura para una alta rigidez y precisión
  • Tipo sellado de dos lados con separador y espacio libre T1
  • Hay disponibles diferentes patrones de orificios de montaje según sus necesidades

También puede gustarle

Los clientes también compraron