Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6207
- Tamaño del bastidor184JM
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso76 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3510 rpm
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga90.10 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW5.60 kW
- Número de catálogo del fabricante184TTWW16006
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856053435
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJM
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856053435
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- Cojinetes de bolas de doble sellado
- Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en bastidor, base, blindajes terminales, rotor y estator
- Reconocimiento UL, certificación CSA y marca CE