Motion
FAK200CAB-CLSB

NORTH BY HONEYWELL
FAK200CAB-CLSB

Kit de primeros auxilios NORTE - Kit completo, acero, gabinete, ANSI/ISEA Z308.1 2015, clase B, número máximo de personas: 200
Artículo MI #07134906
No. Fabricante FAK200CAB-CLSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTH BY HONEYWELL
FAK200CAB-CLSB

Kit de primeros auxilios NORTE - Kit completo, acero, gabinete, ANSI/ISEA Z308.1 2015, clase B, número máximo de personas: 200
Artículo MI #07134906
No. Fabricante FAK200CAB-CLSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    23.75 pulg.
  • Altura
    7.88 pulg.
  • Peso
    21.55 lb
  • Ancho
    18.5 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA Z308.1 2015, Clase B
  • Material del contenedor
    Acero
  • Número de clase de control de exportación
    EAR99
  • Código de armonización
    3006500000
  • Número de Upc del fabricante
    883940250113
  • Número máximo de personas
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
FAK200CAB-CLSB ESTACIÓN DE 200 PERSONAS
  • Las estaciones de primeros auxilios de North ofrecen la mayor cantidad y variedad de suministros médicos y de primeros auxilios para la mayoría de las lesiones, dolores y molestias menores.
  • Ideales para grandes entornos de oficina ofabricación, ofrecen un gran suministro de medicamentos orales de venta sin receta para aliviar el frío, el dolor y la indigestión.
  • La mayoría de los medicamentos en comprimidos no son somnolientos y están envasados en unidades de dosis única de TAMPER EVIDENT.
  • Todas las estaciones contienen barreras de RCP y apósitos para traumatismos.
  • Todas las estaciones de primeros auxilios North cumplen con ANSI Z308.1–2009 .

También puede gustarle

Los clientes también compraron