Motion
607Z

NTN
607Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07144412
No. Fabricante 607Z
Precio20.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
607Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07144412
No. Fabricante 607Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2362 pulg., 6.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.015 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    TW
  • Descripción
    607Z BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 607Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 7 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 19 mm y ancho de 6 mm para aplicaciones compactas.
  • Número de catálogo del fabricante
    607Z
  • Número de Upc del fabricante
    3413520118556
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    205 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359340280

Descripción general

Descripción del fabricante
607Z BRG