Motion
H3132

NTN
H3132

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 140 mm, longitud total de 119 mm, material de acero
Artículo MI #07144567
No. Fabricante H3132
Precio1,208.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H3132

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 140 mm, longitud total de 119 mm, material de acero
Artículo MI #07144567
No. Fabricante H3132
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
Su precio$1,208.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • En general Longitud  
    119 mm
  • Ancho general
    119 mm
  • Peso
    16.909 lb

Detalles

  • País de origen
    DE
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN32
  • Número de arandela de bloqueo
    AW32
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520033828
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4547359079876

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H3132 X 140MM
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad