Motion
FFTRY-9.00

PCI
FFTRY-9.00

Rodillo de horquilla con brida doble - 9.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 3.7560 pulg., ancho del rodillo de 4.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 9.9375 pulg., sellado
Artículo MI #07147412
No. Fabricante FFTRY-9.00
Precio6,703.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRY-9.00

Rodillo de horquilla con brida doble - 9.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 3.7560 pulg., ancho del rodillo de 4.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 9.9375 pulg., sellado
Artículo MI #07147412
No. Fabricante FFTRY-9.00
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
Precio6,703.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.7560 pulg.
  • Diámetro de la brida
    9.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7200 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    9.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    4.7500 pulg.
  • Peso
    66.73 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    760 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    134600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    250000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FFTRY
  • UPC_NO
    841946102850

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRY-9.00 RODILLO DE ORUGA DE DOBLE BRIDA
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good