Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.2500 pulg.
- Tamaño del casquilloJA
- Grosor de la brida0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro2.3125 pulg.
- En general Longitud0.5625 pulg.
- Piloto Diámetro2.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo10-24
- Peso0.647 lb
Detalles
- FinalizarMecanizado de precisión
- Tipo de bridaCon bridas
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- UPC_NO841946114648