Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.2500 pulg.
- Tamaño del casquilloTLB-1210
- Grosor de la brida0.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Diámetro exterior2.8750 pulg.
- Diámetro del piloto2.5000 pulg.
- Peso1.642 lb
Detalles
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300
- UPC_NO841946114662