Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1.4375 a 3.0000 pulg.
- Tamaño del casquilloTLB-3020
- Grosor de la brida0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Diámetro exterior5.5000 pulg.
- Diámetro del piloto5.1250 pulg.
- Peso11.157 lb
Detalles
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300
- UPC_NO841946114709