Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1.9375 a 3.5000 pulg.
- Tamaño del casquilloTLB-3535
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Diámetro exterior6.7500 pulg.
- Diámetro del piloto6.2500 pulg.
- Peso16.805 lb
Detalles
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300
- UPC_NO841946114716