Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ancho general1.0630 pulg.
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.51 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Material del cojineteAcero al carbono
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1683 lbf
- Capacidad de carga estática radial1147 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePRISA
- UPC_NO841946105745
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación