Motion
QDBF-3.0000-SS

PCI
QDBF-3.0000-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 3 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, Material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07147888
No. Fabricante QDBF-3.0000-SS
Precio1,284.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
QDBF-3.0000-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 3 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, Material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07147888
No. Fabricante QDBF-3.0000-SS
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
Precio1,284.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Brida exterior Diámetro  
    6.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16 pulg.
  • Peso
    15.346 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    56.67 pies-libras
  • UPC_NO
    841946115515

Descripción general

Descripción del fabricante
QDBF-3.0000-SS CASQUILLO DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO -