Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno1.6560 pulg.
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Tamaño del casquilloJA
- Brida exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Brida Grosor0.3130 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Orificio máximo Diámetro1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo10-24 pulg.
- Peso0.435 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo1.67 pies-libras
- UPC_NO841946115775