Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones31 x 8-3/4 pulg.
- Para tamaño de tambor5-55 galones (EE. UU.)
- Diámetro de la rueda2 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga500 lb
- Material de la ruedaGoma
Descripción general
- Sumidero de 11 galones para protección contra derrames y fugas menores
- Las ruedas libres y el asa opcional (DRM787) facilitan el transporte del tambor
- Polietileno resistente con inhibidores UV para uso en interiores y exteriores
- El color verde de alta visibilidad facilita la visión, incluso en condiciones de poca luz o a distancia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver folleto
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver folleto
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver folleto
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver folleto
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.