Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Altura total0.0450 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Peso1.78 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- GradoS
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382581008
- UPC_NO012382581008
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
- Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y ofrece más cortes
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan una tasa de corte suave y un rendimiento constante
- El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
- Capa exterior suave que reduce la fricción para un corte sin esfuerzo y menos rebote
- Ideal para usar en acero inoxidable y metales difíciles de cortar